配管・水廻り設備部材 :「真鍮 6mm ネジ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製 形状ホースニップル
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質黄銅 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40~70 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

黄銅製 変換内外ソケット アソー CADデータあり
材質C3604(cd75ppm以下) 形状ソケット 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)2.5 寸法B(mm)12 寸法d2(mm)PT1/8
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
材質C3604(cd75ppm以下) 形状ソケット 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)2.5 寸法B(mm)12 寸法d1(mm)M6×1 寸法d2(mm)PT1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。接続種類 = 7.6 mm x 14.9 mmセラミックタップグランド。ねじ規格 1 = BSP。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。材質 = 真鍮。。RS PRO 15
1組
5,298 税込5,828
7日以内出荷


仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-67 入数1個
1個
645 税込710
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-62 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-55 入数1個
1個
280 税込308
当日出荷

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-57 入数1個
1個
335 税込369
当日出荷

RS PRO 13
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ニッケルめっき真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷


内ネジ・フレアージョイント アソー CADデータあり
材質黄銅 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-82 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-80 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合管径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-44 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

用途つぶれたり摩耗した時の交換用 材質黄銅 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×6×125 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
389 税込428
当日出荷

メンテナンスを簡単にするため、遮断弁は減圧弁の前と後に取り付けることをお勧めします。 ゲージポートなし. 減圧弁 - BSPメス. 長く伸ばした配管と機器内でのノイズを防ぐため、流量は1秒あたり2リットル未満に保つことが望ましい 水又は圧縮空気での仕様に適合 どの位置にも取り付けられ、その場でサービスが可能 一体型アセタール樹脂カートリッジ 設定済みの圧力 最大動作温度: 40 ℃
仕様接続 = 22 mm 圧縮最小吐出し圧力 = 1バール最大吐出し圧力 = 6バールボディ材質 = クロムめっき真鍮最大流量 = 2L/s接続サイズ = 22mm接続ねじの種類 = 圧縮吐出し口の圧力範囲 = 1 → 6バール
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(キャップ)防水:PP ハンドル形状ツマミ 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ストッパー)SUS430 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリング)SUS304 材質(スピンドル)C3604 材質(ビス)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)C3604 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合管径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-43 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-33 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります