配管・水廻り設備部材 :「真鍮棒」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。
バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
低価格を実現。
材質(本体)C3771
流体蒸気
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色
材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。
流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(Oリング)FPM(バイトン)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
ボア径フルボア
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
形状ストレート
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質黄銅
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)-40~130
最高使用圧力(MPa)4.3
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
日本水道協会基本基準認証品。
鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、蒸気
ハンドル形状蝶形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)80
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)43
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス10K
バルブ種類ニードルバルブ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
形状アングル
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付
材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)0~0.75
適合流体上水道水
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
ボア径スタンダードボア
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)3.5
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状アングル
材質(本体)CAC
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.3MB) ※詳細資料(0.3MB)
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍
流体温度(℃)5~60
一次側圧力(MPa)0.1~1
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)合成ゴム
材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)
二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)黄銅
保温材難燃材
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ガスケット)ナイロン
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
クラス20K
バルブ種類ニードルバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
材質(ボンネット)C3771BE
バルブ種類グローブバルブ
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)3.5
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状T形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。