配管・水廻り設備部材 :「砂取り器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別青銅製 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります