配管・水廻り設備部材 :「穴 ふさぐ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1セット(10枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。 直径24~29ミリの穴に使用できます。 穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン ホワイト アズワン品番64-5157-96
1個
199 税込219
当日出荷

1個
62 税込68
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
ホワイト
1セット(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用 材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼 アズワン品番64-6509-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー セット内容Φ50パッチシール2個x10枚
1セット(2パック×10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1枚
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー
1セット(3個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット
1セット(6パック×10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー
1セット(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
ホワイト
1セット(3個)
2,598 税込2,858
当日出荷

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
ホワイト
1セット(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー
1セット(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。取付穴径48~56ミリ・厚さ20ミリ以下の浴槽用
材質ステンレス、EPDM、鋼
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。 材質青銅 高さ(mm)39 取付穴径48~56ミリ 直径(mm)83
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷

不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅 適合穴径(Φmm)24~40 はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。 ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。 フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 材質ステンレス 対応径(Φmm)25~35 はさみ込み厚さ(mm)最大35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅 シルバー アズワン品番64-5158-05 適合穴径(Φmm)13~20 はさみ込み厚さ(mm)5~35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

不要な穴をふさぐ金具
用途バス用品 材質青銅
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。※穴径24mm~40mmまで対応
適合穴径(Φmm)24~40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付できます
用途取付穴径48~56ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用 材質ステンレス、NR、鋼 アズワン品番64-6509-81
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。 材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼 取付穴径(Φmm)48~56
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の化粧フタに比べフタの厚みを4mmうすくしたスッキリ形状です。
用途不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。 適合穴径(Φmm)24~40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。 幅(mm)45 厚さ(mm)浴槽:20以下 高さ(mm)77 質量(g)126 奥行(mm)77 取付穴径(mm)48~56
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き
用途循環金具用 材質ステンレス アズワン品番64-6509-61
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 付属品湯水表示リング2個 材質黄銅
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。 床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。 床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは一体品で、バルブの固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯 付属品PP立バンド、ビニールプレート 材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります