配管・水廻り設備部材 :「管用平行ネジ継手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります