配管・水廻り設備部材 :「緊急止水弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,688 税込2,957
当日出荷

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじD:G1/2 寸法A(mm)15.7 適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

仕様13mm水栓用 接続ねじW26山20 適合品番TW21型、TW20、TW20Z 取付ねじW26山20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タイプ単水栓 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 取付け方法壁付き ハンドル形状グリップハンドル 付加機能洗濯機用水栓 カップリング対応 操作方法ハンドルを上下操作
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 使用場所屋内専用
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじD:W26山20 寸法A(mm)15.7 適合品番LF-38RHQ LF-HN38RHQ SF-63RHQJ 、SF-63RHQJ2 SF-7RHQJ-13 SF-M345TRHQ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 呼び径13 口数1 ハンドル形状グリップハンドル
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

・昇圧防止 ・緊急止水 ・ワンタッチ
仕様90度開閉ハンドル 呼び径13 口数1 ハンドル形状レバーハンドル
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじD:W26山20 寸法A(mm)15.7 適合品番LF-38RQ-U SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-73
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 呼び径13 口数1
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式 アズワン品番65-9255-72
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)64 商品タイプ壁付タイプ
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 適合場所洗濯機用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在58
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合 適合ホース内径(Φmm)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合LF-50KQ、LF-50KQ-U、LF-HN50KQ、LF-HN50KQ-U、SF-63KQ、SF-63KQN ねじD:M22×1.5 寸法A(mm)15.7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様逆止弁なし、ハンドル90°開閉式 機能緊急止水機能付 取付板厚(mm)9.5~15
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格 呼び径13 呼び13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状レバーハンドル 入数10/箱
1個
16,880 税込18,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。 材質黄銅 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-6502-56
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

用途洗濯機用水栓 仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。ツバ:樹脂。吐水口固定形。寒冷地用は逆止弁なし。ハンドル90°開閉
仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉 付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付) 素材ツバ:樹脂
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。ツバ:樹脂。吐水口固定形。寒冷地用は逆止弁なし。ハンドル90°開閉
仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉 付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付) 素材ツバ:樹脂
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 呼び径(mm)13 接続ねじG1/2 機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)水栓:37±2 吐水口長さ(mm)260
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所キッチン 仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント 呼び径(mm)13 接続ねじ(分岐口部)G1/2 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)262
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります