配管・水廻り設備部材 :「蒸気 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状ユニオン 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び10 縮み25
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FC 形式パイロット式 キャップ色シルバー ハンドル色シルバー 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FCD 形式パイロット式 キャップ色 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)FCD 形式パイロット式 キャップ色シルバー 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 20K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式パイロット式 ハンドル色 流体温度(℃)200以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC 形式パイロット式 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SCPH 種類鋳鋼製 キャップ色 流体温度(℃)250以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 30K RFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下 材質(本体)FC タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 使用流体水、オイル、ガス ハンドル形状T形 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 接続方式両ネジ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途蒸気、冷・温水の設備配管用。 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~185 最高許容圧力(MPa)3.5 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります