配管・水廻り設備部材 :「調圧」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)ABS 使用圧力(MPa)0.6以下 接続方式ねじ込み式 取付ねじG3/4
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

適合品番TBV034型 ねじサイズG1/2 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途EA468BX-116・-117用 仕様TOTO製 型式THJ6R ねじ径オス:W24山20 メス
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き 寸法(mm)70 適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか 使用地区寒冷地 ねじサイズ本体側:W28山18 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ねじサイズ本体側:W28山18 仕様ストレート脚用、フィルター・調圧機構付き
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用(調圧機構付き) ねじ径本体側:W28山18、側:PJ1/2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.14MB) 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
仕様調圧弁付き
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ヤマダコーポレーション減圧弁
エアー設定範囲0~1.5Mpa
用途1次側エアーの調圧
1個
13,980 税込15,378
61日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング