配管・水廻り設備部材 :「軸付」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:600 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10 バール●コード番号:203-7006 アズワン品番65-8008-58
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作動ストローク:500 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:3/4インチ●最大使用圧力:12.8 bar●コード番号:203-7005 アズワン品番65-7997-41
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作業ストローク:800 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1/2インチ●最大使用圧力:16 bar●コード番号:203-7007 アズワン品番65-8008-92
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。 汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。 特性耐熱性、耐薬品性 適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体 使用温度範囲(℃)-200~300 最高使用圧力(MPa)5
1巻(3m)
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用 種類伸縮管継手 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KRFフランジ
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング