配管・水廻り設備部材 :「配管マーキングゲージ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
全サイズ対応
適合サイズ(Φmm)6.35~38.1
再生紙使用マーク適合
1個
¥379
税込¥417
欠品中
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)C3771
再生紙使用マーク適合
テクタッチ用 専用工具です。
マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。
材質C1220
仕様0.5・3/4兼用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質黄銅
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)-40~130
最高使用圧力(MPa)4.3
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35~15.88用(一体型)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ
材質(リング)鉄線(SUS303)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。