カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(29)
        • 継手・パイプ(138)
        • バルブ(4)
        • 吊・支持金具(40)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)
絞り込み

配管・水廻り設備部材 :「鋼管 sgp」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
14,980税込16,478
1組(6本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
ナイスジョイント(SUS304)製ソケット ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ソケットONK(オーエヌ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状ソケット使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管)エスコ
15,700税込17,270
1組(2本)
当日出荷
2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーフランジつき鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
770税込847特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
SGP両サドル 未来工業SGP両サドル未来工業(2件のレビュー)
959税込1,055
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
ミルキーホワイト寸法B(mm)25
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーションステンレス蝶番式立バンド昭和コーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式立バンド 昭和コーポレーション蝶番式立バンド昭和コーポレーション
159税込175
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
VB ライニング鋼管 ロングニップル イシグロVB ライニング鋼管 ロングニップルイシグロ
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ニップル材質(本体)SGP-VB適合流体水・湯・ガス・化学薬品等
組式立バンド 昭和コーポレーション組式立バンド昭和コーポレーション
90税込99
1個
4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンドストラブカップリング/グリップタイプショーボンド(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
ナイスジョイント(SUS304)製チー ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製チーONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状チーズ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
ナイスジョイント(SUS304)製水栓ソケット ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製水栓ソケットONK(オーエヌ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状ソケット使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下寸法L3(mm)26
ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式吊バンド タン付昭和コーポレーション
279税込307特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボONK(オーエヌ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状エルボ90°使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ25A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
ナイスジョイント(SUS304)製給水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製給水栓エルボONK(オーエヌ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状エルボ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L協成
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452形状パイプ長さ(m)4
20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA469BA-50材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.8長さ(m)2
40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
20,500税込22,550
1個
当日出荷
呼び径(A)40Aエスコ品番EA469BA-40材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2
10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
呼び径(A)10Aエスコ品番EA469BA-10材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)長さ(m)2
32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
17,700税込19,470
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)32Aエスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2
アトムズカップリング FZタイプ アトムズアトムズカップリング FZタイプアトムズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材