配管・水廻り設備部材 :「風呂排水口」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

角タイルなどの床排水用に使用できます、表面はヘアーライン仕上げ、底は付いていません。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(12枚)
239 税込263
当日出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式 材質(本体)黄銅 寸法C(mm)27.5 材質(スリーブ)PVC
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1セット(90枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン 目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
129 税込142
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浴室扉の外側に設置し、廊下への水もれを防止。段差解消。
用途呼50VU管用
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室の目皿にかぶせるだけで髪の毛や細かいゴミまでしっかりキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。 使用後はネットごと髪の毛が捨てられるのでお手入れ楽ちん。 お風呂掃除。ヘアストッパー。ヘアキャッチャー。
用途浴室排水口 材質ネット=ポリエチレン ホワイト 容量30枚 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)マイナス30 商品タイプ被せるタイプ
1個(30枚)
299 税込329
当日出荷

トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室の排水口の目皿の代わりに置くだけで髪の毛をキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。 持ち手付きでゴミ捨てラクラク。フラットな形状だからお掃除ラクラク。 抗菌剤配合で、衛生的に使用できます。髪の毛。ヘアストッパー。お風呂掃除。シート。ヘアキャッチャー
用途浴室排水口 材質本体:ポリプロピレン グレー 容量3枚 耐熱温度(℃)60 商品タイプ置くタイプ
1個
499 税込549
7日以内出荷

500回こすっても効果が持続するフッ素配合コーティングをしているので、ヘアーストッパーにつきやすい汚れをはじきます。 浴室の排水口の目皿の代わりに置くだけで髪の毛をキャッチし、排水管のつまりを防ぎます。 お掃除しやすい凹凸の少ない形状です。お風呂の排水口。浴室排水口。お風呂掃除。ヘアキャッチャー
用途浴室排水口 材質本体=ASA樹脂(フッ素配合コーティング) ライトグレー 容量1個 耐熱温度(℃)60 商品タイプ乗せるタイプ
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック! 有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。 うずまき水流で髪の毛をまとめてお手入れを楽に! 髪の毛が目立ちにくいダークグレー。 ヘアストッパー。ヘアキャッチャー
用途浴室排水口 成分ピレスロイド系 材質本体:ポリエチレン、調整リング:ポリプロピレン ダークグレー 容量1個 耐熱温度(℃)60 適合害虫コバエ(チョウバエ) 使用期間約12ヶ月間 商品タイプ置くタイプ
1個
699 税込769
当日出荷

鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質鋳鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質ポリプロピレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。 呼び50 種別公団用 材質ポリプロピレン
1個
829 税込912
当日出荷

公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質ポリプロピレン 呼び径50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。 材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツメを調節して直径28~50ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。 材質ステンレス 直径(Φmm)60 適合排水口径(Φmm)28~50
1個
519 税込571
6日以内出荷

ツメを調節して直径50~87ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。 材質ステンレス 直径(Φmm)100 適合排水口径(Φmm)50~87
1個
689 税込758
6日以内出荷

ツメを調節して直径28~55ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。 材質ステンレス 直径(Φmm)70 適合排水口径(Φmm)28~55
1個
579 税込637
6日以内出荷

レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。 仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨) 種別ウルトラファインバブル生成 材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴム シルバー 質量(g)265(満水時約460) 使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧) 使用温度(℃)1~45(凍結しないこと) 接続ねじG1/2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60 使用環境温度(℃)1~40 取付ネジ径G1/2
1台
41,980 税込46,178
14日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります