配管・水廻り設備部材 :「風呂釜」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
材質黄銅、ステンレス、EPDM 規格JIA合格品
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途厚さ20mm以下の浴槽用 材質ステンレス 取付穴径(Φmm)50 接続パイプ(Φmm)45
1組(2個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~2 開口寸法(mm)48~50
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM 規格JIA合格品
1セット(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用 厚さ(mm)(挟み込み)0~20 開口寸法(mm)50 管長(mm)300
1組(2個)
4,998 税込5,498
欠品中

用途バス用接続管と風呂釜の接続用。接続パイプ径45mm用 材質EPDM
1組(2個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

給湯器取付ニップル モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷


既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質 アズワン品番64-6509-70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

平行おねじインチを3/4に変換する継手です。
材質黄銅 付属品パッキン サイズG1×G3/4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オンダ製作所給湯器ニップル
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES 穴径(Φmm)(ビス)5 取付穴径(Φmm)160 アズワン品番64-6496-05
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
材質AES アズワン品番64-6496-06
1個
219 税込241
4日以内出荷

◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
99 税込109
6日以内出荷

水道用フレキ継手給湯器取付ニップル。パッキン付
材質黄銅 呼びG1/2(オネジ)×G3/4(メネジ) 呼び径(A)13(オネジ)×20(メネジ) 材質(パッキン)NBR
1個
689 税込758
翌々日出荷

1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

給湯器などに使用します。
呼び13 仕様共用形
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

L形、風呂釜と浴槽の接続用部品
ホース口径(Φmm)45
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用 材質ステンレス 長さ(mm)300 パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
1,898 税込2,088
欠品中

風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室 吐水口長さ(mm)170 タイプ170mmパイプ付
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1組(2個)
1,198 税込1,318
翌日出荷

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)170 ホース長さ(m)1.6 タイプ170mmパイプ付
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

S形、風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)100
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品
材質ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用 材質ポリプロピレン 長さ(mm)300 パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)48~50 はさみ込み厚さ(mm)0~10
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZ615 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)170 ホース長さ(m)1.6 タイプ170mmパイプ付
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります