配管・水廻り設備部材 :「食洗機排水継手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手 形状ティー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP アズワン品番64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません) 形状起点エルボ タイプVU・VP管兼用 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)45 寸法Z(mm)20 梱包数25
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状チーズ 使用流体 材質ABS樹脂 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ 型番77792 アズワン品番64-5114-37
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
材質耐熱PVC 付属品ステンレスバンド×2 ブラウン 寸法50×20(25) 寸法L(mm)94 寸法H(mm)69 寸法d(Φmm)26(32)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ティーオークリエイト硬質塩ビ製 ドレンパン
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用 グレー
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25ミリ洗浄管用。呼30塩ビ管用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-3025
1個
529 税込582
4日以内出荷

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質PVC 形状チーズ タイプVU 種類塩ビ管用継手 規格AS38 使用流体排水 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質PVC 形状エルボ90° タイプVU 種類塩ビ管用継手 使用流体排水 公差(mm)±2(寸法Z)
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状90°エルボ タイプHTDV
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHTDV
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHTDV 寸法Z(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状バルブソケット タイプHTDV
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状45°エルボ タイプHTDV
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状インクリーザー タイプHTDV 寸法L(mm)67 寸法Z(mm)20
1個
489 税込538
当日出荷

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
形状90°大曲りエルボ 寸法L(mm)91 寸法Z(mm)66
1個
409 税込450
翌々日出荷

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状大曲Y タイプHTDV
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります