配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
RCSGP鋼管製レジューサー125AX65Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5038材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)50.8呼び径5×2 1/2呼び径(B)1×2-1/2肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)25×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
溶接式管継手 45°ショートエルボベンカン機工当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製ベンカン機工当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ
溶接式管継手 45°ロングエルボベンカン機工当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同心レジューサベンカン機工当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
コート継手 (コート)クロスシーケー金属4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~