配管・水廻り設備部材 :「20a 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

2,067件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状パイプ 呼び径(A)20A エスコ品番EA469BA-20 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)2.8 長さ(m)2
1個
9,550 税込10,505
当日出荷

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理) 形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
760 税込836
翌日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1789 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)95 幅(mm)416 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)186
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1774 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)285 幅(mm)125 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)161
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所(配管)フランジ接手FK-1 鉄
形状フランジ 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状フランジ 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M 適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
1個
50 税込55
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付) アイボリー
1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)20 適合径(Φmm)27.2 ねじ穴(Φmm)5
1個
380 税込418
当日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用 材質SUS304 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個
880 税込968
当日出荷

提灯式吊バンド
用途VP管用 材質SUS304 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)26
1個
525 税込578
翌日出荷

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別フランジ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
600 税込660
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷

直管部及び継手接続部に使用
適合パイプ鋼管
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)20 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2 吊ボルト径W3/8”
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

提灯式吊バンド
用途VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)26
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります