配管・水廻り設備部材 :「80a 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2.75 厚さ許容差(mm)+規定しない-15% JIS規格JIS G 3452
1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状径違いチーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状ブッシング 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
材質(本体)CAC406 タイプサーモワックス式 形式サーモワックス式 使用温度範囲(℃)150以下 寸法C(mm)49 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)150以下 適合流体蒸気 端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.01~0.35 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状径違いソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ブッシング 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじJIS B 0203管用テーパねじ 適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃)0~80
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質感熱筒:SUS304 材質(本体)CAC 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)0.7 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 最高温度(℃)180
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど 材質(本体)鍛造用黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)144 接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)144
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります