カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(2)
- 継手・パイプ(3)
- バルブ(4)
- 吊・支持金具(1)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
配管・水廻り設備部材 :「CE5」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

#50 伸縮ジョイント
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA471CE-50A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)2外径(Φmm)74.3接続方式締付け方式呼び径(A)50
双口胴長水栓 PJ1/2"
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
CE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN20A×OUT13A
オンダ製作所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
CE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN20A×OUT13A
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
逆止弁 RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 25バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。RS Pro ステンレススチール製シングル逆止弁RS Pro シングル逆止弁は、加熱システム及び冷却システムで水及び蒸気の流量を制御するのに最適です。ステンレススチール製で、シンプルでコンパクトな設計です。最大動作温度 +220 o C 、最大動作圧力 25 バールで、黄銅製の代替製品よりも高い圧力と温度に耐えられます。 取り付けが簡単なこのディスクチェックバルブには、 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)ねじ付きのメスねじコネクタが付いています。このバルブにはスプリングが取り付けられているので、水平にも垂直にも取り付けられます。 この逆止弁は、静電制御のための US 及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に準拠しています。圧力については、 CE (欧州規格適合)定格 PN25 を備えています。逆止弁は、家庭用及び産業用パイプラインシステム内の液体及びガスの逆流を防止します。特長と利点.チェックバルブ(チェックバルブ) .ステンレススチール製 . 1/2 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) メスねじ接続 .蒸気および熱凝縮液での使用に適しています .水平又は垂直の設置に適しています .最大動作圧力は 25 バールです .最大動作温度は +220 o C です . CE (欧州仕様適合)圧力定格 PN25 .圧力降下が低い . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース