配管・水廻り設備部材 :「LPガス」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)99.8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rc1/2ねじ接続
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
8,798 税込9,678
13日以内出荷

1個
45 税込50
当日出荷

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

1袋(2個)
229 税込252
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスLPガス エスコ品番EA467A-12 形状キャップ
1個
340 税込374
当日出荷

指先でつまむだけで簡単に固定できます。 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。 材質鋼材、ナイロン ホース内径(Φmm)9.5 使用ガスLPガス ホース外径(Φmm)15
1セット(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガスLPガス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用ガスLPガス 材質鉄製 ガスの種類LPG
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続:45°フランジ
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

接続:90°フランジ
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続:球型フランジ
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。
用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。 使用ガスLPガス 流量(kL/h)1.2
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続:袋ナット
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.9
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス 流量(kL/h)1.2
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

黄銅製
使用ガスLPガス 規格Rc1/2×Rc1/2
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1 寸法C(mm)96.6(施工後)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)343
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rc1/2ねじ接続・床穴あけ寸法:ф60
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続・壁穴あけ寸法ф60
使用ガスLPガス 流量(kL/h)0.9
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング