配管・水廻り設備部材 :「M1.6」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、黄銅、PO シルバー 材質(本体)PVC/黄銅/POM ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質ステンレス、黄銅、PVC ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14 ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質PVC、黄銅、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

メタル調(金属らせん管ではありません)
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質PVC、黄銅 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5 ホース長さ(m)1.6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.14MB) 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質PVC、黄銅 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W ホワイト 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ工具締め:G1/2 ホース長さ(m)メタルホース:1.6 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO シルバー ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.11MB) 吐水口径(Φmm)(外周)39 止水スイッチなし 水流切替
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304 板厚(mm)0.3 粘着剤厚さ(mm)0.7
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 動画あり
ブラック1.6mのシャワーホースです。 光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。 アダプターは美観を損ねない黒色です。
用途シャワーホースの取付用 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用温度1~60℃ 使用圧力0.05~0.75MPa 付属品アダプター6個
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,580 税込3,938
取扱い終了

のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC 板厚(mm)1.5 粘着剤厚さ(mm)0.2
1個
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水流切替:リング操作でレイン・スマートレイン・マッサージ・ジェット、ボタン操作でシャワー・一時止水
用途バス用品 仕様アダプター付き【シャワーヘッド】#GR-26120000 プラチナシルバー ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)69
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)39 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

仕様シャワーヘッド・ホース・カートリッジ 付属品他社対応アタッチメント
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC 板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
1枚
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状オスアダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304 板厚(mm)1 粘着剤厚さ(mm)0.7
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ手締め:G1/2 ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

サドルバンドです。
材質鉄、亜鉛メッキ
1個
26 税込29
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ 寸法10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
1包(10個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
付属品減圧弁付シャワーエルボ90° 接続ねじ工具締め:M20×1 ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ステンレス製サドルバンドです。
材質SUS304
1個
58 税込64
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

洗面器を固定するためのビス付バックハンガー壁止金具です。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
319 税込351
当日出荷

割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5 粘着剤厚さ(mm)0.2 材質(本体)PVC
1個
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

別名、メッキ付割座金。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質鉄クロームメッキ
1個
199 税込219
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

塩ビ管の切断後の面取り、バリ取りに使用します。
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質SUS430
1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品番適用トラップ:TP-58(2) 寸法Φ97 内径(Φmm)- 全高(mm)- 外径(Φmm)97
1個
699 税込769
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング