配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)当日出荷
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
報商製作所(3件のレビュー)当日出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
報商製作所(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
報商製作所(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
ネジ側に八角がついています。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
報商製作所(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
報商製作所(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
報商製作所(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
KVK(1件のレビュー)当日出荷
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品機能泡沫吐水、エコこま水栓ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
KVK(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)翌々日出荷
質量(g)210ねじ径G1-1/2パッキンゴムパッキン×2、シートパッキン×1フランジサイズ(mm)Φ63×34

(7件のレビュー)当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート

(2件のレビュー)当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア

(1件のレビュー)当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア

(1件のレビュー)当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
厚さ(mm)1.5仕様接着テープ付材質塩化ビニル樹脂色ホワイト
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
配管等固定用のバンド
TOTO(4件のレビュー)当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
エスコ(1件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
TOTO(2件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
トップ工業(1件のレビュー)当日出荷
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます
軸が折れても管内部に落下しません
シーケー金属(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
TOTO(1件のレビュー)当日出荷
色めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
東尾メック(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類R材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金。
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4.5内径(Φmm)48
カクダイ(1件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
下部ベンド、フラッシュバルブに適合
用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。寸法A(mm)300材質黄銅
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥549¥499
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥703¥639
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥505¥459
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥725¥659