配管・水廻り設備部材 :「RC2」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-20A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
1個
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
仕様逆止弁なし
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)95
接続Rc×Rc
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)0.03
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)90
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体エア、温水、水
最高使用温度(℃)90
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53
エスコ品番EA124LV-33
材質黄銅
呼び径(mm)50
めねじサイズRc2”
最大使用水圧(Mpa)1
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
1個
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)220
材質(シール)金属
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状コンセントリック・レジューサー
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。