配管・水廻り設備部材 :「T型ゴム」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的 仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm 材質エラストマー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ) 使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。 アズワン品番65-2071-23
1個
1,598 税込1,758
欠品中

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO 長さ(mm)500
1個
999 税込1,099
当日出荷

洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
材質シリコン 耐熱温度(℃)200 長さ(mm)500 最高使用温度(℃)200
1個
829 税込912
当日出荷

軽量な天吊機器・ダクトの防振施工にご使用して頂けます。 TN-1HB型・T-GW型の組み合わせで効果的な防振対策が可能です。
材質天然ゴム 寸法A(mm)26 適応ボルトサイズM-10
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)20
1セット(10個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプT型 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304 材質(ナット)袋:黄銅 呼び径(Φmm)13
1セット(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃ 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-20~200 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PFA ハンドル形状ウォームギア式 材質(弁体)SCS13+PFAライニング
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります