配管・水廻り設備部材 :「T管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175
寸法D1(Φmm)75
寸法b(mm)8
寸法D3(Φmm)75
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l3(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング
板厚(mm)0.6
こんなお得な商品も!

Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
TOTOフラッシュバルブの調節用アダプター
仕様フクロナットは既設のものをご使用ください。
材質銅
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状四方チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430
寸法t(mm)0.6
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
洗浄管に使用するチーズ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法l3(mm)60
板厚t(mm)0.6
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質SUS316
形状ハーフユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。
T社製品に使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能
セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
対辺(mm)23
寸法A(mm)25
寸法B(mm)10.5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。