配管・水廻り設備部材 :「T10 20」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 厚さ(mm)3 呼び圧力10K
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状メイルブランチティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 厚さ(mm)1.5 呼び圧力10K
1枚
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)3 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
1枚
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)350 長さ(m)0.35 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)200 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)150 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)300 長さ(m)0.3 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)600 長さ(m)0.6 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)400 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ) 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ床バンド10tゴム付
エコ商品
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法C(mm)25 寸法P(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304 寸法t(mm)3 寸法C(mm)25 寸法P(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式防振立バンド(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。表面に固着防止・防食加工が施されています。アスベストを含有しないジョイントシートです。膨張黒鉛を含有しています。JISフランジ用パッキン。締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。【別作可】
種別全面フランジパッキン 材質膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート 厚さ(mm)3 耐用温度(℃)-150~300(飽和蒸気250)
1袋(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ防振CL立バンド10tゴム
エコ商品
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ防振CL吊ロック付10tゴム
エコ商品
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,320 税込1,452
欠品中

昭和コーポレーション蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド 材質ユニクロメッキ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
20,980 税込23,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
1包(20個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります