カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(2)
- 継手・パイプ(3)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
配管・水廻り設備部材 :「WL100」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

スポットカバー 壁貫通エルボ(大)
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所で貫通穴が大きい場合に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
WL75型 壁貫通水栓エルボ
オンダ製作所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・外壁から継手を取付け、壁を貫通させて室内に水栓を取付ける際に使用します。・内壁側が劣化し、継手の固定がしずらい現場での水栓取付けに便利です。・座が大きいため、開口穴が大きくなっても施工できます。 また、取付けビス位置を開口穴から離すことで外壁割れ防止設計になっています。・壁貫通部が一体となった継手のため、接続部が少なく、施工がラクラクにできます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652貫通穴径(Φmm)30使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
自在吐水口部
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合BF-WL405(100)接続ねじW26山20パイプ長(mm)100吐水口長さ(mm)100
WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式
オンダ製作所¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・マンションのベランダ取付けの給湯器に向けて、壁を貫通して配管する際に便利です。・壁への固定後でも、継手をスライドするだけで外壁面からの継手突出量の微調整ができます。・RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続が可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズR3/4
ワンダーチューブ S2WLシリーズ
ミヤコ¥939~税込¥1,033~1個7日以内出荷から8日以内出荷給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース