カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(1)
- 継手・パイプ(3)
- バルブ(2)
- フレキシブルホース・ダクトホース(1)
- ガス配管部材(2)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「cb10」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥8,260~税込¥9,086~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
真空仕様ベローズ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥27,980~税込¥30,778~1巻(50m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース