カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(1)
- 継手・パイプ(4)
- バルブ(6)
- 吊・支持金具(1)
- フレキシブルホース・ダクトホース(1)
- ガス配管部材(2)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「cb10」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
真空仕様ベローズ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥27,980税込¥30,7781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
シリンダー用 保温ジャケット
ヤガミ¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー付・1.0MPa】 SF15
ベン¥1,798,000税込¥1,977,8001台90日以内出荷材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体空気・気体バルブ種類安全弁
SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16L
ベン¥1,498,000税込¥1,647,8001台90日以内出荷材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁
SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16
ベン¥1,498,000税込¥1,647,8001台90日以内出荷材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体空気・気体・液体バルブ種類安全弁
SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・1.0MPa】 SF15L
ベン¥1,798,000税込¥1,977,8001台90日以内出荷材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース