配管・水廻り設備部材 :「cr22」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 接続銅管 流体水、油、空気 ハンドル形状丸形 使用圧力(MPa)0.98以下 形状ストレート 高さ(mm)44 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1枚
149 税込164
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります