配管・水廻り設備部材 :「d2s」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo VZBD は、2 方向機能の空圧式ボールバルブで、化粧品業界や製薬業界で使用するステンレススチール製です。TOP フランジが付いた、公称幅 2 インチ、F0507 ホールパターンです。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●圧縮継手サイズ:50mm●ボディ材質:ステンレス鋼●操作圧力:16バール●コード番号:203-5993 アズワン品番65-7989-15
1個
119,800 税込131,780
欠品中

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鈴木ブロンズ継手銅合金 ソケット BC S1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:S1/2●全長A(mm):35●六角対辺径(mm)D:27●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001302 アズワン品番67-4857-33
1個
739 税込813
8日以内出荷

現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800 材質樹脂 寸法(mm)182×16×303 パステルアイボリー
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 ソケット BC S2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BC S2●全長A(mm):60●六角対辺径(mm)D:73●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001308 アズワン品番67-4857-39
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 ソケット BS S1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:S1/2●全長A(mm):34●六角対辺径(mm)D:26●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001301 アズワン品番67-4857-32
1個
659 税込725
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 ソケット BC S2-1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:S2-1/2●全長A(mm):70●六角対辺径(mm)D:91●最小肉厚(mm)t:4.5●コード番号:303-0001309 アズワン品番67-4857-40
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 ソケット BC S1-1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:S1-1/2●全長A(mm):55●六角対辺径(mm)D:60●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001307 アズワン品番67-4857-38
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:GH1/2x3/8●全長L(mm):36●外径六角対辺径(mm)S:27●内径(mm)d:9●コード番号:303-0001396 アズワン品番67-4858-24
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 ソケット BS S1/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:S1/8●全長A(mm):21●六角対辺径(mm)D:13●最小肉厚(mm)t:2●コード番号:303-0001298 アズワン品番67-4857-29
1個
399 税込439
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 ソケット BS S1/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:S1/4●全長A(mm):26●六角対辺径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2●コード番号:303-0001299 アズワン品番67-4857-30
1個
439 税込483
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/2x3/8●面間寸法A(mm):33●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001315 アズワン品番67-4857-46
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/2x1/4●面間寸法A(mm):32●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001314 アズワン品番67-4857-45
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ14●ホース内径:13.5●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:51●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001432 アズワン品番67-4858-56
1個
659 税込725
8日以内出荷

平付型の洗面器セット(Sトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Sトラップ(LF20) ホワイト タイプ平付(壁付)型
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LC1-1/2●外径形状:8画●二面巾(mm)S:77●厚さ(mm)T:15●パッキン溝径(mm)d:68●パッキン深さ(mm)k:2.5●積算電量g:355●コード番号:303-0001406 アズワン品番67-4858-34
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LC1/2●外径形状:6画●二面巾(mm)S:32●厚さ(mm)T:9●パッキン溝径(mm)d:28●パッキン深さ(mm)k:1.2●積算電量g:49●コード番号:303-0001403 アズワン品番67-4858-31
1個
499 税込549
欠品中

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ8●ホース内径:7~8.5●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:45●最小穴径(オリフィス径)d:5●コード番号:303-0001428 アズワン品番67-4858-53
1個
599 税込659
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ21●ホース内径:18~20●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:55●最小穴径(オリフィス径)d:14●コード番号:303-0001434 アズワン品番67-4858-58
1個
719 税込791
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:45●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001427 アズワン品番67-4858-52
1個
599 税込659
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:45●最小穴径(オリフィス径)d:5●コード番号:303-0001429 アズワン品番67-4858-54
1個
719 税込791
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ16●ホース内径:14~15.5●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:51●最小穴径(オリフィス径)d:12●コード番号:303-0001433 アズワン品番67-4858-57
1個
719 税込791
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:46●最小穴径(オリフィス径)d:6.5●コード番号:303-0001430 アズワン品番67-4858-55
1個
719 税込791
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング