配管・水廻り設備部材 :「inax t 810 部品」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合(ロータンク)T-510、T-810 長さ(mm)(フロート管)268 内径(Φmm)(弁座)38 球径(Φmm)(フロートゴム玉)55
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

V46-X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
用途手洗付ロータンク用 材質青銅 仕様連結ホース付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
6,198 税込6,818
当日出荷



適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z 長さ(mm)(フロート管)272 内径(Φmm)(弁座)50 球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
3,198 税込3,518
当日出荷



1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V46-2X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
用途手洗付、平付ロータンク用 材質青銅 ねじ径PJ1/2 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
6,198 税込6,818
欠品中



1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500) ねじD:M34×1.5 寸法A(mm)64
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

適合LF-J345SYU、LF-A345SYXU,LF-E345SYC、SF-815T、SF-810SYU
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ロータンク用 材質黄銅・樹脂 質量(g)343 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220 主な用途ロータンク用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータンク密結パッキン SANEI 動画あり
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります