配管・水廻り設備部材 :「l型 棒」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
ねじRc3/8×Rc3/8
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂
使用場所バスルーム
適合壁厚(mm)15以下
特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
厚さ(mm)【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)50
ストレートユニオン BSPPF - BSPPF 六角レンチです. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。この八角ニップル継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点:. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパー / BSPP平行接合部 各種サイズを用意 八角ニップル(ストレートユニオン). よくある質問:. <i>配管継手とは. </i> 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は八角ニップルを備えていますが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。 <i>どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか. </i> ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ユニオンパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 34.544mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM
材質(オネジ)PPS
追焚機能を利用して、専用機器を用いず、ウルトラファインバブルを発生させることができます。吸気ホース、吸気口が露出しないので、浴室内がスッキリします。継手が可動するので、L型、S型の指定はありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)150
材質(玉)ステンレス
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304
使用圧力(MPa)0~0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。