配管・水廻り設備部材 :「n55」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304 呼び径(A)13 仕様ノンアスベストパッキンタイプ 呼び径(B)1/2
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。 取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品止水栓
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。 取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品水抜きコック、止水栓
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷


適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
1個
989 税込1,088
当日出荷

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 使用流体低圧での排水・気体 偏角(°)±2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セキスイIIR-Xパッキン
次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途次亜塩素酸ソーダ配管 材質ブチルゴム系 厚さ(mm)3 JIS規格JIS10K仕様 最高使用温度(℃)100
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


使用流体 特性耐塩素水 種別フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃)0~100 クラス5K
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL 台座+Uバンド
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ 種類スリーパー+Uバンド 連続使用温度(℃)-110~+100
1個
669 税込736
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
179 税込197
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修 タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ 適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統 形状ソケット 表面処理エポキシ樹脂コート
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12 l16 L307 H100 L130 L263 C2 E46 L3268 呼び径(B)2 J40 H185 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向右ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12 l16 L307 H100 L130 L263 C2 E46 L3268 呼び径(B)2 J40 H185 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向左ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12.5 l16 B3/4 L383 H100 L130 L263 D1 C1 1/2 E46 L3267 L4333 H251 呼び径(B)2 L5361 J40 H155 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向左ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12.5 l16 B3/4 L383 H100 L130 L263 D1 C1 1/2 E46 L3267 L4333 H251 呼び径(B)2 L5361 J40 H155 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向右ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
88,980 税込97,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12.5 l16 B1 L383 H100 L130 L263 D1 C1 1/2 E46 L3267 L4333 H251 呼び径(B)2 L5361 J40 H155 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向左ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12.5 l16 B1 L383 H100 L130 L263 D1 C1 1/2 E46 L3267 L4333 H251 呼び径(B)2 L5361 J40 H155 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向右ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
74,980 税込82,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
1包(50個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途消火配管の接続に(湿式、乾式) 材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304 形状カップリング 偏角(°)±1
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鈴木ブロンズ継手銅合金 ユニオン BC UE1
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:UE1●面間寸法A(mm):60●本体外径(mm)Db:44●ナット形状:8角●ナット対辺径(mm)N:61●ユニオンネジW外径×山/吋:W55×12●コード番号:303-0001337 アズワン品番67-4857-66
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 ユニオン BC UE3/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:UE3/4●面間寸法A(mm):55●本体外径(mm)Db:37●ナット形状:8角●ナット対辺径(mm)N:51●ユニオンネジW外径×山/吋:W44×12●コード番号:303-0001336 アズワン品番67-4857-65
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング