カテゴリ
絞り込み
使用流体
その他(5)
ガス(20)
水(117)
油(113)
空気(102)
蒸気(3)
薬品(5)
呼び径(A)
- 3(12)
- 6(110)
- 8(5)
- 10(1)
- -(1)
呼び径(B)
- 1/8
- 1/4(477)
- 3/8(634)
- 1/2(1,564)
- 3/4(1,633)
- 1(1,415)
- 1-1/4(1,019)
- 1-1/2(1,204)
- 2(1,283)
- 2-1/2(619)
- 3(622)
- 4(510)
- 5(340)
- 6(339)
- 8(240)
- 10(97)
- 12(81)
- 14(16)
- 16(7)
- -(10)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- ステンレス(30)
- 樹脂(5)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(121)
バルブ種類

その他(1)

チャッキバルブ(4)

ニードルバルブ(61)

ボールバルブ(74)
接続方式
- その他(7)
- ねじ込み形(110)
- カップリング(1)
- ソケット形(2)
- チューブ接続(6)
- フレアー式(1)
- ホース接続(16)
- 差込み形(1)
- 銅管接続(11)
その他・ねじ込み形・カップリング・ソケット形・チューブ接続・フレアー式・ホース接続・差込み形・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.68(3)
- 0.98(69)
- 1(25)
- 1.37(1)
- 1.96(15)
- 2(6)
- 2.65(2)
- 2.75(2)
- 3(2)
- 3.92(4)
- 4.12(3)
- 4.2(1)
- 4.9(4)
- 7.35(2)
- 16.2(1)
- 19.81(1)
- 26.5(1)
0.3・0.68・0.98・1・1.37・1.96・2・2.65・2.75・3・3.92・4.12・4.2・4.9・7.35・16.2・19.81・26.5
ハンドル形状
- T形(1)
- なし(2)
- レバー式(49)
- ローレット式(23)
- 丸形(19)
- 蝶形(2)
T形・なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
ブランド
- モノタロウ(3)
- BeHAUS(2)
- GAONA(ガオナ)(11)
- I-VALUE(4)
- KITZ(キッツ)(10)
- TRUSCO(1)
- WTB(1)
- アソー(76)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(9)
- カクダイ(6)
- ハマイ(2)
- フジキン(22)
- フジトク(2)
- ヨシタケ(2)
- 兼工業(1)
- 右下精器製造(1)
モノタロウ・BeHAUS・GAONA(ガオナ)・I-VALUE・KITZ(キッツ)・TRUSCO・WTB・アソー・イチネンTASCO・エスコ・カクダイ・ハマイ・フジキン・フジトク・ヨシタケ・兼工業・右下精器製造
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
空気抜弁 TA-18シリーズ
ヨシタケ(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ
アソー(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
エースボール 外×内ネジ型
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 両内ネジ型
アソー(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。用途タンクや容器の排出用として形状アングル色赤材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
エースボール ストレート型 外、内ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ
(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。用途タンクや容器の排出用として形状ストレート色赤材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
黄銅製ニードルバルブ(10K)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ
フジキン¥9,598税込¥10,5581個当日出荷材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
エースボール ストレート型 両外ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ
フジキン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5使用流体水、空気、ガスハンドル形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
エースボール アングル型 ホースニップル一体型
アソー(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース口ハンドル形状レバー式接続方向アングル
エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)
アソー(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ピーコック型
アソー(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール(ドレン型)
アソー(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式接続方向アングル
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)
アソー(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 水栓型
アソー(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から76日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。形状アングル色赤材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ
アソー(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)
ハマイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
アングル型ニードルバルブ
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷から翌日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
エースボール ストレート型 ワンタッチ接続型
アソー(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ワンタッチチューブ接続R×チューブ使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
アングル型ニードルバルブ
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ