カテゴリ
絞り込み
使用流体
ガス(51)
水(89)
油(69)
空気(49)
蒸気(61)
薬品(12)
呼び径(A)
- 6(1)
- 8(5)
- 10(18)
- 15(40)
- 20(41)
- 25(42)
- 32(36)
- 40(55)
- 50(70)
- 65(48)
- 80(47)
- 100(38)
- 125(33)
- 150(32)
- 200(30)
- 250(7)
- 300(6)
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(5)
- 3/8(18)
- 1/2(40)
- 3/4(41)
- 1(41)
- 1-1/4(35)
- 1-1/2(54)
- 2(69)
- 2-1/2(47)
- 3(46)
- 4(37)
- 5(32)
- 6(31)
- 8(29)
- 10(6)
- 12(5)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(37)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(56)
- 青銅(28)
- 黄銅(真鍮)(6)
バルブ種類

グローブバルブ(23)

ゲートバルブ(16)

チャッキバルブ(27)

ニードルバルブ(1)

バタフライバルブ(2)

ボールバルブ(7)
接続方式
- ねじ込み形(39)
- ウェハー形(4)
- ソルダー形(2)
- フランジ形(55)
ねじ込み形・ウェハー形・ソルダー形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
- 1.37
- 0~0.1(38)
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(118)
- 0.8(33)
- 0.9(82)
- 0.98(294)
- 1(765)
- 1.4(254)
- 1.6(72)
- 1.96(88)
- 2(149)
- 2.75(58)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(44)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- なし(22)
- ギア式(1)
- レバー式(7)
- 丸形(47)
なし・ギア式・レバー式・丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(50)
- イシザキ(15)
- エスコ(7)
- 昭和バルブ(16)
- 桑名金属工業(12)
KITZ(キッツ)・イシザキ・エスコ・昭和バルブ・桑名金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から5日以内出荷種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
150型 青銅製グローブバルブCシリーズ
KITZ(キッツ)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から7日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
日立バルブ グローブバルブ10K
桑名金属工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
黄銅製ニードルバルブ(10K)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
スモレンスキーチャッキ弁 SM型
イシザキ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から翌々日出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)材質FCD-S形状ストレート使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SMG-K 10K
イシザキ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷青銅製 10K ネジ込み型式SMG-K(コアなし)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア)
桑名金属工業¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷仕様一般用形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:FTシート口径タイプ1段レデューストボアハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
日立金属ゲートバルブ10K
桑名金属工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
青銅製スプリング入りリフトチャッキバルブ(10K)(堅形)
KITZ(キッツ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406+NBR材質(スプリング)C5191Wクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ