絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.18・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・4.2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: バルブ

商品豆知識

5,534件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイオス-メス黄銅製ボールバルブハマイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続R(オス)×Rc(メス)最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCOミニボールバルブ(ドレン型)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコオンダ製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)18使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート オンダ製作所アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレートオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
3,176税込3,494
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
462税込508
1個
当日出荷から11日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
8,820税込9,702
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
GIACOMINI 空気抜弁 GIACOMINIGIACOMINI 空気抜弁GIACOMINI(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水材質黄銅高さ(mm)106材質(本体)黄銅使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.7適合流体冷温水
エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)アソー
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】ベン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドルオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-07材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/8"×Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-64バルブ種類ボールバルブ
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソーエースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
聴診器 テイエルブイ(TLV)聴診器テイエルブイ(TLV)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂長さ(mm)聴針:約230全長(mm)1070質量(g)107
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
ストレーナー継手 カクダイストレーナー継手カクダイ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します。
材質青銅メッシュ60
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベンバキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン減圧弁(蒸気用)RD-30型ベン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
捻込Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業捻込サイトグラス フラッパー式スリーエム工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)25最高使用圧力(MPa)2.75寸法W(mm)0.1使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア オンダ製作所FS型黄銅ボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
M2型 フリーボール オンダ製作所M2型 フリーボールオンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ オンダ製作所SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
スチームトラップ AD19 ベンスチームトラップ AD19ベン
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。 水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く) 適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄)タイプサーモダイナミック式(ディスク式)形式サーモダイナミック式(ディスク式)使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込形材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄)流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼)適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6
ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコR 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(RoHS対応品)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-122RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
1/2”x1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ1/2”x1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
エスコ品番EA470VC-242
WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベンWF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】ベン
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】ベン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンPISCO(ピスコ)
879税込967
1個
当日出荷
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6×4使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ有効断面積(mm2)3.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式 大阪サニタリー小口径手動 2方ボールバルブ(PTFE)ヘルール式大阪サニタリー
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ カクダイステンレスボールバルブカクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ耐熱ボールバルブ(片ナットつき)カクダイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイバタフライバルブ フランジ式(レバー)セキスイ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー形接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
サイレンサー ヨシタケサイレンサーヨシタケ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)ステンレス鋼接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ