絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.18・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・4.2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: バルブ

商品豆知識

5,534件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1インチ ユニバーサル逆止弁 エスコ1インチ ユニバーサル逆止弁エスコ(2件のレビュー)
3,120税込3,432
1個
当日出荷
低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
ミニボールバルブ エスコミニボールバルブエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
空気抜弁 ベン空気抜弁ベン
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵質量(kg)0.67材質(本体)SUS(ステンレス鋼)形式フロート式寸法H(mm)163寸法D(Φmm)80使用流体水・温水・油(比重0.8以上)フロートSUS(ステンレス鋼)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・油(比重0.8以上)端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール21 両外ネジ型 アソーエースボール21 両外ネジ型アソー
4,798税込5,278
1個
当日出荷
SUS304製耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
チャッキバルブ イワキチャッキバルブイワキ
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷
吐出側ホースに取り付けて使用します。オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
用途オーバーフィード防止、サイフォン防止、薬液逆流防止
電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から28日以内出荷
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
吸気弁 オンダ製作所吸気弁オンダ製作所
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置します。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水させます。・二重の弁構造で漏水を防止します。・上向き、横向き取付け可能です。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのを知らせます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80取付ねじR1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブPVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220HSバルブ
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
腐食しないPVC製液体・スクリーンの状態確認が簡単塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.04MB)材質(メッシュ)PE
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
869税込956
1個
当日出荷から89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式使用流体液体及びガス体RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールコック 6310 アイグネップボールコック 6310アイグネップ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
トラスコ品番433-8534接続口径R1/4使用温度範囲(℃)-18~+80使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]])使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス接続口径DRp1/4
エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ ハマイエアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブハマイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ アサヒAV”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプアサヒAV
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)大和バルブ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
グローブバルブ 大和バルブグローブバルブ大和バルブ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
1,176税込1,294
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
1,770税込1,947
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】 イシグロステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】イシグロ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A温度範囲(℃)水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80耐圧(MPa)水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304
エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 アソーエースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】アソー
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
サニタリーバタフライバルブ 宮入バルブ製作所サニタリーバタフライバルブ宮入バルブ製作所
27,880税込30,668
1個
3日以内出荷
材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-26銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(アングル型) エスコR 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-54バルブ種類ボールバルブ
Rc1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-29ねじ径Rc1/8"バルブ種類ミニボールバルブ
Rc1/8"x R1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8"x R1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-27バルブ種類ミニボールバルブ
R3/8" ミニボールバルブ エスコR3/8" ミニボールバルブエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
仕様取付ねじ(R):3/8"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-26バルブ種類ボールバルブ
Rc1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-18ねじ径Rc1/8"バルブ種類ミニボールバルブ
Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用流体冷温水・油・エアー取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"アズワン品番64-7847-17
横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型 シンコー[継手]横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30接続横形ネジ込式関連資料(0.3MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]立形リング式ミニチュアバルブMRF型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40ベン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質SCS型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38Vベン
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHU 両口ホースタイプ フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ MHU 両口ホースタイプフジトク
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(本体)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
水用減圧弁アダプター付 兼工業水用減圧弁アダプター付兼工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)寸法D(mm)Φ90設定圧力(MPa)1取付方向水平・垂直適合流体上水
空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA ヨシタケ空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVAヨシタケ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ