商品豆知識

5,473件中 1,321~1,360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)CAC911 規格5K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5 材質(弁体)CAC911
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 規格10K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 材質(弁体)CAC406
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
半透明 材質(本体)HI-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCW型(両内ネジ型) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCS型(両外ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用流体水・エアー 材質(本体)黄銅 タイプニップル 使用温度範囲(℃)0~100 クラッキング圧力(MPa)0.007 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チェックバルブ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び径(A)20 材質(本体)青銅鋳物 呼び径(B)3/4 適合流体水道水 バルブ種類メータユニット
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷


1個
989 税込1,088
当日出荷

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管 使用温度範囲(℃)185 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式フランジ形 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁ケーブル
SMC SYシリーズの電磁弁制御用ケーブル
1本
490 税込539
当日出荷

オンダ製作所AE11型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様日本水道協会認証登録品 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AE5型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。 床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:83m H:239 D:100 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-11 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ゲートバルブ
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:64m H:145 D:60 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボンネット)CAC911 材質(パッキン)非石綿 アズワン品番64-7858-08 材質(コア)変性PPE ねじ径Rc3/4” バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88 アズワン品番64-7858-06 ねじ径Rc1” バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,660 税込6,226
8日以内出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50 使用温度(℃)-20~150 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE+PFA アズワン品番64-7857-98 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-61 ねじサイズRc1・1/2" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
69,400 税込76,340
8日以内出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-13 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-80 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-78 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-72 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様等価管長:0.9m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-22 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,370 税込9,207
当日出荷

仕様等価管長:0.8m 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体 アズワン品番64-7856-20 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20 質量(kg)0.1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1)) 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771) アズワン品番64-7856-10 ねじサイズRc1/4" 材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771) 材質(弁棒)黄銅(C3531(13)) バルブ種類ボールバルブ
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-02 ねじサイズRc1/4" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-96 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-95 ねじ径Rc1/2 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

寸法(mm)L:59 H:37 D:55 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-67 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

寸法(mm)L:80、H:42、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-56 ねじサイズR3/4"×Rc3/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

寸法(mm)L:80 H:44 D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-51 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷