絞り込み
ブランド
呼び径(A)
使用流体
呼び径(B)
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ・小型ニードルバルブ・逆止弁
接続方式
F900継手・TS式・UJR継手(両端おす)・UJR継手(両端めす)・UJR継手(入口:おす・出口:めす)・UPG継手(両端おす)・その他・ねじ込み形・ウェハー形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・チューブ接続・フランジ形・ホース接続・外ネジ×ホース口・外内ネジ・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.18・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・4.2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: バルブ

商品豆知識

5,552件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc  3/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-75材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-39RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 1/2" ボールバルブ(真鍮)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-36ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-35ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
65A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ65A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
43,200税込47,520
1個
翌日出荷
仕様等価管長:1.0m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-24ねじ径Rc2・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-98ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  3/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-96ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-94ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-93ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) エスコRc 3/4" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)エスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:73 H:63 D:130材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-70ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
4,850税込5,335
1個
当日出荷
寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
R  1xRc 1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコR 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:94、H:46、D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-57ねじサイズR1"×Rc1"バルブ種類ボールバルブ
R3/4"xRc3/4"  ボールバルブ(真鍮製) エスコR3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,870税込8,657
1個
8日以内出荷
寸法(mm)L:80、H:42、D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-56ねじサイズR3/4"×Rc3/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-49ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
3/4" フート用スクリーン(青銅製) エスコ3/4" フート用スクリーン(青銅製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質スクリーン:CC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-43ねじサイズRc3/4"
1"  リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519Wアズワン品番64-7851-32ねじサイズRc1"材質(弁体付弁座)CC
R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップル付) エスコR 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップル付)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-37銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7
R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット付) エスコR 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット付)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-36銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコR 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-35銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
R1/8"xΦ7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル エスコR1/8"xΦ7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドルエスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-30バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコR 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-27銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル) エスコG3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製/蝶ハンドル)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮アズワン品番64-7847-96関連資料(0.22MB)バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ミニボールバルブ(3方) エスコRc 1/4" ミニボールバルブ(3方)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-94取付ねじサイズRc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
R 1/4"x 7.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/4"x 7.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7847-83バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)7
R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7847-80バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ エスコRc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブエスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-73バルブ種類ボールバルブ
Rc3/8" ミニボールバルブ エスコRc3/8" ミニボールバルブエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc3/8"×Rc3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-67バルブ種類ボールバルブ
R 3/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコR 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-58バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-55バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" ミニボールバルブ(アングル型) エスコRc1/4" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-51バルブ種類ボールバルブ
R 1/2"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコR 1/2"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/2"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)8アズワン品番64-7847-48バルブ種類ボールバルブ
R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコR 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)6アズワン品番64-7847-43バルブ種類ボールバルブ
R 1/4" ミニボールバルブ(メッキ無) エスコR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ無)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-41バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ無) エスコRc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ無)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアー取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"アズワン品番64-7847-39
R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番64-7847-36バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)9
R 1/8"x 6.0mm  ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7847-33バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
Rc1/4" ミニボールバルブ エスコRc1/4" ミニボールバルブエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-30ねじ径Rc1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
R1/8" ミニボールバルブ エスコR1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/8"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-24バルブ種類ボールバルブ
AC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
7,870税込8,657
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm質量(g)70切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05起動電流(A)0.056/0.044周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)切換位置区分2位置シングルアズワン品番64-7821-56

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ