絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ニードルバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.18・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・4.2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: バルブ

商品豆知識

5,534件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブコック式 アソーボールバルブコック式アソー
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
ボールバルブ(片ナットつき) カクダイボールバルブ(片ナットつき)カクダイ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
用途配管
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
462税込508
1個
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅
黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)46材質(シート)PTFE材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア オンダ製作所MR1型ボールバルブ(黄銅) ミニチュアオンダ製作所(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AE1型 ボールバルブ オンダ製作所AE1型 ボールバルブオンダ製作所(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ) KITZ(キッツ)10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ)KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr使用流体材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ)150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
温水機器用逃し弁 ヨシタケ温水機器用逃し弁ヨシタケ(52件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキンV-Lok継手付ボール弁(ステンレス)フジキン
8,398税込9,238
1個
当日出荷
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
片ナットバルブ カクダイ片ナットバルブカクダイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼び13仕様固定コマパッキン付き材質黄銅
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
空気抜弁 ベン空気抜弁ベン(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)質量(kg)0.6材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ形式フロート式寸法H(mm)112寸法D(Φmm)59使用流体水・温水フロートポリプロピレン流体温度(℃)5~100耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプモノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
電磁弁用端子箱 ベン電磁弁用端子箱ベン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電流(A)15
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
エースボール ストレート型 両内ネジ型 アソーエースボール ストレート型 両内ネジ型アソー(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリーバタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)大阪サニタリー
37,980税込41,778
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)イノック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(1件のレビュー)
1,019税込1,121
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型 大阪継手バルブオール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型大阪継手バルブ(4件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷から5日以内出荷
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
ハンドルのみ KITZ(キッツ)ハンドルのみKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合本体ZE-2B(32978732)
中間コック カクダイ中間コックカクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 外、内ネジ型 アソーエースボール ストレート型 外、内ネジ型アソー(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAVダイヤフラムバルブ14型アサヒAV
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ