バルブ :「ヤマト」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
寸法H(mm)59.5
最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)22
接続Rc×G
使用流体空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状首長形
呼び圧力20K
耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類ニードルバルブ
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用
最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
バルブ種類ボールバルブ
用途空気・水・油の設備配管。
※蒸気には使用できません。
※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)PE
バルブ種類ロングネックボールバルブ
材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
バルブ種類ストップバルブ
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式
形状その他
材質(本体)CAC406
最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)55
接続方式JIS 10K フランジ
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
使用流体空気・脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ウェハーチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
バルブ種類ロングネックボールバルブ
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-29~185
規格JIS B 2011
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ストップバルブ
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
トラスコ品番473-2736
材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)
全長(mm)110
高さ(mm)72
呼び径(B)2
呼び径(A)50
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
ハンドル長D(mm)150
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4
バルブ種類ハンマレスチェッキ
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A:C3771B、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)S28C
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)SS400
材質(弁体)S28C
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)S28C
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-5
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CF
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SCS1
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403又はSUS410
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-5
材質(弁棒)SUS403又はSUS410
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SCS1
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FC200
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)FC200
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
材質(弁体)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FC200
材質(シート)CAC406
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
材質(弁体)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FC200
材質(シート)CAC406
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ゲートバルブ
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
バルブ種類スイングチェッキ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
1
2
3
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。