バルブ :「逆止弁」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS準拠品
材質青銅 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類リフトチェッキ
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)SUS403 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材マレアブル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵 材質(フロートケース)SUS 材質(本体)FCD 流体(加圧流体)蒸気又は空気 使用圧力範囲(MPa)0.5以下 分類ポンピングトラップ 加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5 流体温度(℃)160以下 材質(フタ)FCD 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気・ドレン 最大排出量(L/h)連続2500 端接続JIS Rc1ねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
289,800 税込318,780
60日以内出荷

ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵 材質(フロートケース)SUS 材質(本体)FCD 流体(加圧流体)蒸気又は空気 使用圧力範囲(MPa)0.5以下 分類ポンピングトラップ 加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5 流体温度(℃)160以下 材質(フタ)FCD 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気・ドレン 端接続JIS Rc1ねじ 背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
279,800 税込307,780
60日以内出荷

水道法基準適合品(E-645)。 温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。 逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。 業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。 標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。 取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム 接続JIS Rc 材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM 材質(本体)黄銅 適合流体冷水・温水 仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上 使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 設定温度(℃)38~65(初期:48) バルブ種類ミキシングバルブ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)