絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業(13)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(11)
  • 使用流体水(8)
  • 使用流体油(8)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(8)
呼び径(A)
  • 50(13)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/4(8)
  • 3/8(9)
  • 1/2(17)
  • 3/4(16)
  • 1(16)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(13)
  • 2-1/2(5)
  • 3(6)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(4)
チャッキバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(13)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.74(1)
  • 0~4.11(1)
  • 1.37(2)
  • 1.4(2)
0~1.37・0~2.74・0~4.11・1.37・1.4
ハンドル形状
  • レバー式(4)
  • 丸形(4)
レバー式・丸形
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「FCMB」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)

    桑名金属工業(5件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
  • マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)

    桑名金属工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
  • マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)

    桑名金属工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
  • 10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE

    桑名金属工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
  • 10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR

    桑名金属工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
  • マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み 桑名金属工業

    マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色黄ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
  • マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み 桑名金属工業

    マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
  • 10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE

    桑名金属工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ