絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • 照明用グローブ INAX(LIXIL)

    照明用グローブ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットバス専用照明カバー
  • 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小型LEDベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • B級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40352用ランプアズワン品番64-3183-35電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト 軒下使用可 LED

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
    幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
  • 直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形

    エコリカ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック 白
  • ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品

    ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

    セフティー電気用品
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
    用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98
  • ソケットアダプター オーム電機

    ソケットアダプター

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ソケットを35mm長くします。 100ワットまで。 口金E26用
    定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1受金E26
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
    用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10消費電力(W)120適合規格ROHS全光束(Lm)約14000入力電圧(V)AC100発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン光色昼光色作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)エコロジー商品省エネ
  • GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ・防水キャップ付き ・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード ・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。 ・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M ・連結時の利用可能(30mまで)
    用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コードセット内容電源コード本体材質PVC寸法(mm)7×15質量(g)184長さ(m)1.5出力DC90V 3A(最大6Aまで)入力AC 100V 50/60Hz作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯グリーンマーク認定
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    定格6A-125V定格電圧(V)125
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
  • 高天井用ひとセンサ用送信器 Panasonic(パナソニック)

    高天井用ひとセンサ用送信器

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    iDシリーズ センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。 明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
    仕様壁掛け収納可能セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付)対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)電池単3マンガン乾電池×2
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
  • リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)

    リモコン送信器

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
    付属品リモコンボックス、単三乾電池2本仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
  • 門柱灯 Panasonic(パナソニック)

    門柱灯

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
    長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアール

    USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化

    ルートアール(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●消費電力:5V/0.4A質量(g)30ケーブル長(m)10LED使用数(個)100
  • 蛍光灯用安定器 TRI.ENG

    蛍光灯用安定器

    TRI.ENG
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
    付属品専用ハーネスタイプスタンダード
  • 縦型LEDシーリングライト オーム電機

    縦型LEDシーリングライト

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
    付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED小型シーリング オーム電機

    LED小型シーリング

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
    仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
  • LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球SPハロゲン電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
  • LEDブラケット直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管15形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED浴室灯 DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯

    DAIKO(大光電機)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
    質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
  • #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)

    #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
    用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • リニューアルプレート DAIKO(大光電機)

    リニューアルプレート

    DAIKO(大光電機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2埋め込み深さ(mm)47取付可能厚(mm)天井:5~25
  • 電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック

    電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
    スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
  • トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付 コイズミ照明

    トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
    電球LED
  • 66ソケット・ゴム オーム電機

    66ソケット・ゴム

    オーム電機(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2材質(本体)ゴム定格300V 6A口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストグレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    距離照射近接限度10cm
  • 推しカラースポットライト JTT

    推しカラースポットライト

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。
    用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに付属品固定用ビス×2、粘着シート×2質量(g)約45ケーブル長(m)約1.5入力USB-A保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36USB5V/1A
  • シーリングファン 吊り下げ 日本電興

    シーリングファン 吊り下げ

    日本電興
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
    用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト質量(g)355消費電力(W)3.5スイッチUSBケーブル中間に付属電源DC5V 1.0Aケーブル長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
  • ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100鋼板枠埋込高(mm)80調光の可否×傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    直径45cmのシーリングライト。寝室・リビングルーム・ワンルームなどに。リモコンで6段階に明るさ調節。壁スイッチで3段階に明るさ調節。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
  • LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
    仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
照明器具