絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートン 大 JAPPY

    ヒートン 大

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(144本)
    当日出荷
    仮設照明用パーツ
    材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
  • 火災感知器チェンジャーヘッドのみ JEFCOM(ジェフコム)

    火災感知器チェンジャーヘッドのみ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
    質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
  • 豆球用プラソケット オーム電機

    豆球用プラソケット

    オーム電機(5件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質(本体)プラ定格DC24V以下
  • E26防水べークソケット オーム電機

    E26防水べークソケット

    オーム電機(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具用表示板 東芝ライテック

    誘導灯器具用表示板

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    誘導灯 表示板 B級
    入数1枚
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • サークラインソケット 東西電気産業

    サークラインソケット

    東西電気産業(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    欠品中
    材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
  • 蛍光灯ソケット L形 G13 東西電気産業

    蛍光灯ソケット L形 G13

    東西電気産業(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格電圧(V)300口金G13定格電流(A)1端子半田端子
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.06種類鋼管ポール用本体ステンレス適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3板幅(mm)20
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 オーム電機

    蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
    付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • C級用従来形壁埋込型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    C級用従来形壁埋込型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体直付iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • 浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)

    ローヤル電機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • セパラプラグボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セパラプラグボディ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
    ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100構造防雨型
  • LED浴室灯 DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • キーソケット Panasonic(パナソニック)

    キーソケット

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格6A 250V
  • 照明パーツ(スタンド用ソケット) Panasonic(パナソニック)

    照明パーツ(スタンド用ソケット)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    結線方式巻締端子式
  • スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機

    スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    558税込614
    1個
    当日出荷
    材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテック

    LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒 オーム電機

    コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。
    定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
  • 人感センサー付ソケットモデル ドウシシャ

    人感センサー付ソケットモデル

    ドウシシャ
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
    用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)14機能ライト、ファン独立運転可器具・セットセット品電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×190明るさ(Lm)810光色昼光色~電球色調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
  • ソケット 東西電気産業

    ソケット

    東西電気産業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 低一体式ソケット
  • USB BARライト ルートアール

    USB BARライト

    ルートアール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
    付属品両面テープ、マグネット、保証書仕様LED素子数:30質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB A(オス 5V)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 誘導灯ホルダー ミズケイ

    誘導灯ホルダー

    ミズケイ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。 上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。 メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。
    用途誘導灯や手旗の収納に。トラスコ品番226-6723材質ポリエステル長さ(mm)400幅(mm)120長さ(cm)縦47(面ファスナーも含む)寸法(cm)縦40×幅12(メッシュ部分)RoHS指令(10物質対応)対応ソーラーなし
  • ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
    長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
  • LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 オーム電機

    LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
    付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6
  • C級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    C級用天井直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付質量(kg)0.8高さ(mm)75消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000幅(Φmm)155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
照明器具