絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(1)
  • ケニス(1)
  • トライト(1)
  • マリンテック(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
光色
  • その他(1)
電圧(V)
  • 12
  • 10(1)
  • 24(71)
  • 24.9(1)
  • 90~242(5)
  • 100(990)
  • 100~110(8)
  • 100~200(1)
  • 100~240(435)
  • 100~242(8,533)
  • 100~254(7)
  • 100~265(2)
  • 100~277(1)
  • 200(266)
  • 200~242(14)
  • 200~254(17)
  • 242(136)
  • その他(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 100~200未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「LED 20W」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト ACアダプター付 トライト

    LEDテープライト ACアダプター付

    トライト
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
    仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
  • 目視検査用LED照明 ケニス

    目視検査用LED照明

    ケニス
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。
    寸法(mm)67×85×90消費電力(W)12入力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 2連 拡散タイプ マリンテック

    LEDバーライト 2連 拡散タイプ

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。長さ50cm。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC12V/ DC24V 用(購入時、電圧選択)
    寸法(mm)26×10×500長さ(cm)50発光色最大消費電力(W)16ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷から93日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
  • スリムソファサイドライト ファミリー・ライフ

    スリムソファサイドライト

    ファミリー・ライフ
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    ほしい場所に光を運ぶスリムなスタンドライト。全体に光が広がり広範囲が明るくなる幅広タイプ設計。角度調節可能。ヘッドと支柱が曲がるので思い通りの方向に光を照らせます。光は無段階調光で心地良い明るさに調節できます。ベッドサイドで、ソファサイドで。お客様組立式。1年間保証書付き
    セット内容LEDライト×1、中間パイプ×1、ベースパイプ×1、ベース×1、座金・ナット×1、スパナセット×1、クッション×1、電源コード×1材質構造材:金属(鋼)・粉体塗装、ランプカバー:ABS樹脂・プラスチック質量(kg)(約)2.8電圧(V)DC12消費電力(W)11電源DC12V/1A機能電源ボタン長押し:明暗の調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5~84×24~80×132~201光束(Lm)55.5~539.7LED寿命(時間)40000(目安)調光の可否
照明器具