絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • MSTコーポレーション(717)
  • BIG DAISHOWA(498)
  • 日研工作所(476)
  • イスカル(450)
  • サンドビック(394)
  • ユキワ精工(255)
  • タンガロイ(134)
  • ワルター(124)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(111)
  • カトウ工機(76)
  • 三菱マテリアル(74)
  • TRUSCO(67)
  • マンヨーツール(64)
  • 日東工器(62)
  • 聖和精機(53)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • 田倉工具(51)
  • カイザー(36)
  • 京セラ(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(939)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。

商品豆知識

4,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ドリルスリーブ モノタロウドリルスリーブモノタロウ(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
チャックアーバー モノタロウチャックアーバーモノタロウ(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
ドリルチャック モノタロウドリルチャックモノタロウ(50件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
ドリルドリフト モノタロウドリルドリフトモノタロウ(14件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
表面処理ホモ処理
アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWAアキューセンター高精度芯出しバーBIG DAISHOWA(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
プルスタッドボルト モノタロウプルスタッドボルトモノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
超硬レースセンター モノタロウ超硬レースセンターモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
チャックアーバー 田倉工具チャックアーバー田倉工具(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
ストレートシャンクモールステーパソケット 日研工作所ストレートシャンクモールステーパソケット日研工作所(3件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
マルチロックミーリングチャック用
スーパーセンター VERTEX(バーテックス)スーパーセンターVERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
ドリルソケット 田倉工具ドリルソケット田倉工具(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
センターヘッド カブト工業センターヘッドカブト工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
標準先端焼入れ
クリッパー ケイテッククリッパーケイテック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。 加工物の脱着は片手で簡単にできます。 負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。 偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)9.5寸法B(mm)14仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.25
スリーブコレット ミスターマイスタースリーブコレットミスターマイスター(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプタップサイズごとに適正トルクに設定済み自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなりますTC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備クーラントスルー仕様も対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
精密ミニドリルチャック RELIEF精密ミニドリルチャックRELIEF(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベースマスターゴールド BIG DAISHOWAベースマスターゴールドBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mmIC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWAT溝用切粉進入防止カバーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ストレートコレットVERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
用途ISOテーパスピンドル用
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ACCU-C10用バネ BIG DAISHOWAACCU-C10用バネBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ACCU-C10RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工(6件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
...
ツーリング