カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIG DAISHOWA(94)
- GLOBE(旧堀内製作所)(9)
- MSTコーポレーション(98)
- NTツール(78)
- OSG(オーエスジー)(4)
- PROCHI(プロチ)(9)
- TRUSCO(5)
- VERTEX(バーテックス)(9)
- イスカル(31)
- カトウ工機(21)
- サンドビック(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- タンガロイ(12)
- マンヨーツール(11)
- ユキワ精工(40)
- ワルター(13)
- 三菱マテリアル(4)
- 日研工作所(96)
- 田倉工具(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
商品レビュー
- 以上(21)
- 以上(27)
- 以上(28)
- 以上(28)
価格
- 1,500円以下(16)
- 1,500-10,000円(115)
- 10,000-50,000円(413)
- 50,000-100,000円(78)
- 100,000円以上(47)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ツーリング :「T3」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
商品豆知識

ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
チャックアーバー
(32件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入品先端JT6(2 1/2)寸法L2(mm)25販売区分業務用
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から4日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
標準外テーパードリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
プルボルトBT30用レンチ プル丸
THECUT¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
レースセンター
ニチアロイ(日本超硬)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
FLT用 中心校正軸
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
...