絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 吊・支持金具

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,395件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N-501542 ジョイント金具 台座No.6 (ユニクロ) 日栄インテック

    N-501542 ジョイント金具 台座No.6 (ユニクロ)

    日栄インテック
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
  • N-501541 ジョイント金具 台座No.6 (ステンレス) 日栄インテック

    N-501541 ジョイント金具 台座No.6 (ステンレス)

    日栄インテック
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • N-040207 ウレタンリング 置式 MS 日栄インテック

    N-040207 ウレタンリング 置式 MS

    日栄インテック
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)50材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP
  • N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ) 日栄インテック

    N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ)

    日栄インテック
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法A(mm)37.5寸法t(mm)3.4寸法E(mm)14寸法B(mm)21寸法P(mm)20寸法d3/8
  • N-010420 ステンレス 一ツ穴T足 (25幅) 日栄インテック

    N-010420 ステンレス 一ツ穴T足 (25幅)

    日栄インテック
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
  • N-010289 ステンFTP立バンドBN付 日栄インテック

    N-010289 ステンFTP立バンドBN付

    日栄インテック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管耐火二層管(フネンパイプ)
  • N-040201 ウレタンリング 吊式 AG 日栄インテック

    N-040201 ウレタンリング 吊式 AG

    日栄インテック
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    幅(mm)50材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP
  • N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付 日栄インテック

    N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付

    日栄インテック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
  • N-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付 日栄インテック

    N-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付

    日栄インテック
    509税込560
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビ管(VP)寸法d3/8
  • N-010185 FTP 吊バンド タン付 日栄インテック

    N-010185 FTP 吊バンド タン付

    日栄インテック
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(フネンパイプ)
  • N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ 日栄インテック

    N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ

    日栄インテック
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能寸法d3/8
  • N-010106 ステンレス 蝶番式吊バンド タン付 日栄インテック

    N-010106 ステンレス 蝶番式吊バンド タン付

    日栄インテック
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
  • N-010103 蝶番式吊バンドタン付 日栄インテック

    N-010103 蝶番式吊バンドタン付

    日栄インテック
    98税込108
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
  • N-500130 フリーアングル(ユニクロ) LW 日栄インテック

    N-500130 フリーアングル(ユニクロ) LW

    日栄インテック
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1830材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)3.2寸法D(mm)2表面処理電気亜鉛メッキ寸法D2(mm)10.5寸法(A×B)(mm)40×40適合ボルトW3/8
  • ジャイアント ツール BAND-IT(バンドイット)

    ジャイアント ツール

    BAND-IT(バンドイット)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。適合バンド幅(mm)19~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャイアント バックル SUS201 BAND-IT(バンドイット)

    ジャイアント バックル SUS201

    BAND-IT(バンドイット)
    14,980税込16,478
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201箱入数25個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャイアント バンド SUS201 BAND-IT(バンドイット)

    ジャイアント バンド SUS201

    BAND-IT(バンドイット)
    49,980税込54,978
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は19.1、25.4、31.8mmの3種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201厚さ(mm)1.12長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースブラケット HBD-2シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット HBD-2シリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    31,980税込35,178
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です
    材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
  • ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。
    材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
  • ホースブラケット パッド付き HBS-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット パッド付き HBS-Pシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    42,980税込47,278
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 シングルタイプ
    材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
  • 防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250  電気メッキ サンコー機材

    防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250 電気メッキ

    サンコー機材
    479税込527
    1個
    当日出荷
    SGP管用の防振補助用立バンドです。
    材質電気メッキ寸法B(mm)25寸法P(mm)20ねじ径×長さ(mm)M6×20材質(ゴム)EPDMゴム硬度60
  • 片サドル固定金具 東洋アルチタイト

    片サドル固定金具

    東洋アルチタイト
    5,998税込6,598
    1袋(25個)ほか
    9日以内出荷
    材質SUS304、塗装仕上げ
  • ローラー金物ワッパー付 昭和コーポレーション

    ローラー金物ワッパー付

    昭和コーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ローラーの玉はすべて鋳物製です。
    用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
  • 吊式ローラーバンドタン付 昭和コーポレーション

    吊式ローラーバンドタン付

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ローラーの玉(32A~150A)は鋳物製です。
    用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
  • 吊式ローラーバンドタン付 昭和コーポレーション

    吊式ローラーバンドタン付

    昭和コーポレーション
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ローラーの玉(15A~25A)はスチール製です。
    用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】スチールボルト【吊りボルト】W3/8寸法W(mm)25板厚t(mm)1.6締付BN6×20
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)65~80
  • スーパーS分割フリーレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS分割フリーレベルバンド

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
  • PC Uボルト 昭和コーポレーション

    PC Uボルト

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    有色クロメート仕上げとなります。
    用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質有色クロメート仕上ボルト径dW3/8
  • パンチラックB 昭和コーポレーション

    パンチラックB

    昭和コーポレーション
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
  • ステンレスビューティークランプ吊補強金具 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ吊補強金具

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
    用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質SUS304形状1寸法M(mm)75適合フランジ厚(mm)7~15
  • ビューティークランプ吊補強金具フリータイプ 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ吊補強金具フリータイプ

    昭和コーポレーション
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。
    用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法H(mm)22適合フランジ厚(mm)~21
  • ビューティークランプ J 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ J

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    BCBを複合傾斜に使用できるようにしました。振り子内にナットを取り付けています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~25寸法t1(mm)3寸法t2(mm)2
  • ドブメッキビューティークランプ B 昭和コーポレーション

    ドブメッキビューティークランプ B

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    振り子内にナットを取り付けています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ドブメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35適合フランジ厚(mm)1~25寸法t1(mm)3寸法t2(mm)2.3
  • ステンレスビューティークランプ B 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ B

    昭和コーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    振り子内にナットを取り付けています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~25寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2
  • ドブメッキビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ドブメッキビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ドブメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • ステンレスビューティークランプ HC-26 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ HC-26

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~23板厚t(mm)2.3
  • ターボ用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ターボ用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキ寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
  • ドブメッキツバ付足 昭和コーポレーション

    ドブメッキツバ付足

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
  • ドブメッキツバ付足 昭和コーポレーション

    ドブメッキツバ付足

    昭和コーポレーション
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキ長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25
  • ステンレスツバ付足 昭和コーポレーション

    ステンレスツバ付足

    昭和コーポレーション
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304長さL(mm)30寸法D(mm)51規格寸法(mm)25×30ボルト径dW3/8長穴(mm)10×15板厚t(mm)3板幅(mm)25

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具