カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS201(6)
- SUS304(363)
- SUS430(9)
- その他(110)
- エラストマー(400)
- スチール(437)
- ステンレス(119)
- ステンレス製(SUS430)(41)
- タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)(7)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 鉄製(溶融亜鉛めっき)(29)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(101)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日栄インテック(547)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- エスコ(249)
- 昭和コーポレーション(240)
- 未来工業(66)
- TRUSCO(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(8)
- シーシーアイ(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

直径140吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径140寸法H(mm)124適合管外径(Φmm)140
直径275吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径275適合管外径(Φmm)278
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥990税込¥1,0891個当日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径150適合管外径(Φmm)153
連結金具
モリテック¥829~税込¥912~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法(mm)38寸法L(mm)180
連結金具
モリテック¥539~税込¥593~1個ほか3日以内出荷現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!寸法(mm)38寸法L(mm)124
ダ円連結サドル(ビス止め1本タイプ)
未来工業¥989税込¥1,0881箱(20個)翌日出荷ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。 サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
座付きダ円クリップ
未来工業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)翌日出荷座付きでフタ付ですから天井配管に便利です(軽量間仕切りなどを避けて配管できます)。 フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。台座寸法(mm)高さ50
ダ円クリップ(吊りボルト用)
未来工業¥799税込¥8791箱(10個)翌日出荷吊ボルトへのダ円さや管の取付に使用します。 フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。適合管の呼び(ダ円サヤ管)7適合ボルト径W3/8・M10
遮熱管連サドル
未来工業¥559税込¥6151箱(10個)翌日出荷適合遮熱管用、ガードフレキ用、ミラペックス・被覆5mm用材質PE適合管の呼び(ミラペックス・被覆5mm)10×2、(ガードフレキ)10×2、(遮熱管)14×2
樹脂管両サドル
未来工業¥1,998税込¥2,1981箱(50個)翌日出荷寸法L1(mm)57寸法D(Φmm)9.8寸法B(mm)20寸法P(mm)37寸法H1(mm)14.5寸法H2(mm)6適合管の呼び(樹脂管)7
両サドル(ビス2本止めタイプ)
未来工業¥1,598税込¥1,7581箱(20本)翌日出荷サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。寸法L(mm)92寸法H(mm)51.5寸法D(Φmm)47寸法B(mm)25寸法P(mm)76.4適合管の呼び42
座付きサヤ管クリップ
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)翌日出荷サヤ管の天井配管等に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。 軽量間仕切り等の障害物(50mmまで)を避けて配管できる為、サヤ管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズになります。適合サヤフレキ2用台座寸法(mm)高さ50
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ
未来工業¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)翌日出荷ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。適合サヤフレキ2用
根太用サヤ管クリップ
未来工業¥759税込¥8351箱(10本)翌日出荷根太、大引き等に木ねじで固定し、サヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。適合サヤフレキ2用適合ねじ(mm)長さ32~50
土間用サヤ管クリップ
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。適合サヤフレキ2用長さ(mm)(釘)250
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト先端用)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)翌日出荷ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。ボルト長さ(mm)(適合)300まで
レベルマスター ハンズロック<R>
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌日出荷床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
レベルマスター ハンズロック<R>
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)翌日出荷床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。表面処理電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>(スチールベース)
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。寸法L(mm)242表面処理電気亜鉛めっき寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
レベルマスター<R>
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。表面処理電気亜鉛めっき